Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PUR 250, 170-es típusú hűtőcső-bilincs
Külső csatlakozófülekkel (csavarok nélkül), folyamatos PUR keményhab bevonat és gumihéj az érintkező felületeken
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A héjak mindkét érintkező felülete gumi bevonatos
Nincs szükség további tömítőanyag felvitelére
356 mm-es csőátmérőtől, ezen a termék nincs raktáron Szállítási idő külön kérésre
Javasoljuk 40 mm hosszú csavarok használatát a fülekhez.
Csövek termikusan leválasztott rögzítésére, hűtési és légkondicionálási alkalmazásokra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!