Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cut+Cool Ultra hűtő-kenő folyadék
Részben szintetikus univerzális hűtő-kenő folyadék
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló hűtési hatás, kiemelkedő forgácseltávolítás
Rendkívül alacsony mértékű habzás
Az alacsony habképző hajlamnak köszönhetően rendkívül alacsony vízkeménységgel jellemezhető helyeken is használható
Nagyfokú stabilitás és nagymértékű ellenállóképesség mikroorganizmusokkal szemben
A minimális karbantartást igénylő hosszú élettartamhoz
Kitűnő korrózióvédelem
Munkadarabok, eszközök és rendszerelemek hatékony védelme még alacsony koncentrációban is
Erőteljes kenési teljesítmény
- Nagy vágási teljesítmény
- A kevesebb súrlódás miatt a hőmérséklet csökken
- Lehetővé válik a megmunkálási sebesség növelése
Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)
Keverési szabály: Mindig a koncentrátumot adja a vízhez, és ne fordítva!
Félszintetikus, vízzel elegyedő hűtőfolyadék, alkalmas fémek könnyű és közepesen nehéz, forgácsképződéssel járó megmunkálására, beleértve a köszörülést is.
Keverje bele a hűtő-kenő folyadékot tiszta vízbe (ivóvíz minőség).
Acélok és nemvas fémek köszörülése: 4–6%
Acélok és nemvas fémek forgácsolása: 6–10%
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!