Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hullámos huzal
Acél karosszériára való hegesztéshez, hármas karomhoz és kettős kihúzókampóhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A hullámos huzal lehetővé teszi több húzópont egyidejű húzását
A tipikus csúcsfeszítések nem lépnek fel, ami megakadályozza, hogy a fémlemez szétszakadjon, valamint hogy dudorok alakuljanak ki.
Teljes hossz 360 mm x 50 db = 18 m. Huzal vastagsága: 2 mm
Előzetesen hajlítsa meg a hullámos huzalt, hogy a hegesztés alatt csak egy hajlat érintkezzen a fémlemezzel. Javasolt minden hajlatot hegeszteni. Mindig a transzformátor földelése felé hegesszen, és ne fordítva.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!