Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hővédő kesztyű, H-120
Erős hővédő kesztyű nagyon jó vágás ellen védő tulajdonságokkal, rövid távú védelemhez kontakt hő ellen max. 350 °C-ig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Optimális hő- és vágás elleni védelem a speciális duplán kötött kivitelnek köszönhetően (kívül: aramid szövet, belül: 100% pamut)
- Rövid távú védelem kontakt hő ellen max. 350 °C-ig
- A hosszú kivitelnek és a varrat nélküli, kötött mandzsettának köszönhetően nagyon jól védi a csuklót
- Nagyon jó illeszkedés és nagyon kényelmes viselet
- Mindkét kézen viselhető
- Munkavégzés forró és éles szélű tárgyakkal
- Nagy és nagyon nagy vágás elleni védelmet igénylő és mechanikai terheléssel járó munkákhoz, például hővédelemhez
- Műanyag-, fém-, acél- és üvegipar
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!