Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
31 elem található a(z) 34 verziókkal
Acél karosszériára való hegesztéshez, hármas karomhoz és kettős kihúzókampóhoz
Háromszögletű
Fémlemez alkatrészeken keletkezett deformációk kiegyengetéséhez, 4 kg
Robusztus kialakítás lemezacél járműkarosszériákon lévő nagyméretű deformációk eltávolításához
For dent-removal work with the pull bar
Hosszúkás deformációk nagy felületű kiegyengetése Maxilift használatával
Hőre zsugorodó technikához
Internal diameter 33 mm
2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, 29 electrodes
2 soros kialakítás lemezacél karosszériákon lévő nagyméretű deformációk kiigazításához, 15 elektróda
Rugós terhelésű felhegeszthető elektróda kihúzó tömbben a professzionális horpadáskihúzáshoz csupasz lemezacélról
2 soros PinPuller Power kihúzó elektródák felerősítéséhez
PinPuller® elektródák optimális hegesztéséhez
Kétsoros kialakítás lemezacél karosszériákon lévő nagyméretű deformációk kiigazításához, sárvédőívekhez hajlított kivitelben
Tartókarom egyenes és hajlított felületekhez, széleskörű alkalmazási lehetőségekkel, nagyméretű és hosszúkás deformációk kiegyengetéséhez kézzel, vagy csúszókalapáccsal.
PinPuller Power csapos elektródák beillesztéséhez, és a rácsban való rögzítésükhöz
For pulling elongated dents
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Szerszámkészlet,vegyes ORSY rendszer tok, 37 db-os
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Standard villanyszerelő szerszámkoffer 31 részes
Tool case complete set 63 pieces
8.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 21 részes
Univerzális villanyszerelő szerszámkoffer 38 részes
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet