Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-VIZ-A DYNAMIC horgonycsavar, horganyzott acél
W-VIZ/S dinamikus injektáló rendszerhez (beton, anyagkifáradásos terhelés)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szükséges injektáló habarcs: Concrete specialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- Horgonycsavar a W-VIZ-A/S DYNAMIC injektáló rendszer egyedi rögzítési pontjához: Anyagfárasztó igénybevétel (dinamikus). Horganyzott acél
- Átmenő szerelés
- Könnyen beépíthető: A dübel előszerelt állapotban kapható (nincs szükség az alkatrészek fáradságos összeszerelésére)
- A kikeményedett injektáló habarcs nagyrészt lezárja a furatot
- A kis feszítő nyomással való rögzítés kis közöket és peremtávolságokat tesz lehetővé
- A horgonycsavar geometriája lehetővé teszi a biztonságos utólagos tágulási képességet
- Mechanikus furattisztítás: Egyszerű kezelhetőség, nagyon jó furattisztítás, nagy munkaterhelés
- Terhelés- és nyomatékkontrollált feszítődübel horganyzott acélból M12, M16, M20 méretben vagy rendkívül korrózióálló acélból (HCR, 1.4529) M16 méretben
- Az erőátvitel a mechanikus fogazás által kerül átvitelre a kétkomponensű habarcsba, valamint az alapfelületben (beton) ébredő tartó és súrlódási erők kombinációjából adódik össze
- DIBt Z-21.3-1909 nemzeti műszaki engedély egyetlen rögzítési pontra, repedezett és nem repedezett beton + anyagfárasztó igénybevétel (dinamikus)
- Európai műszaki értékelés, ETA-18/0979: Betonba utólag beépített kötőelemek kifáradás szempontjából releváns ciklikus hatására (dinamikus válasz)
W-VIZ/HCR dynamic külön rendelésre korrózióálló acélból (anyagtípus sz. 1.4529) is kapható.
Alkalmas injektáló habarcs: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
Kifejtett hatás a rögzítésekre: Anyagfárasztó igénybevétel (megjegyzés: statikus és kvázi-statikus hatás az ETA-04/0095 szerint)
Talp anyaga:
- Vasbeton vagy nem vasbeton normál tömegű beton
- Beton nyomószilárdsága C20/25 és C50/60 között
- Repedezett és nem repedezett beton
- Hőmérséklet-tartomány -40 °C és 80 °C között, maximális rövid távú hőmérséklet +80 °C és maximális hosszú távú hőmérséklet +50 °C
A W-VIZ/S dynamic (horganyzott acél) száraz beltéri területeken használható
Alkalmas elforduló daruk, daru futópályák, liftakna vezetősínek, szellőztető ventilátorok, gépezetek, hegesztő robotok, szállítószalagok, utcai és autópálya jelzőtáblák, állványzatok, közúti és vasúti alagút tartozékok stb. rögzítésére.
A furat kitisztítása: 2x kifújni, 2x mechanikusan kitisztítani, 2x kifújni
Ha a furat M20-tól nagyobb, a megfelelő sűrített levegő fúvókák használatával sűrített levegővel kifújni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!