Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-VIZ-A horgonycsavar, A4 nemesacél W-VIZ/A4 injektáló rendszerekhez (beton)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Helyben történő beszerelés (M10-től M24-ig) és előbeállító beszerelés (M8-tól M24-ig)
- Nagy terhelhetőség, minimális közök és peremtávolságok
- A vegyi dübel használható repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonban is (nyomott betonzónában)
- A furatok létrehozhatók fúrókalapáccsal (W-VIZ M8–M24), vákuumfúróval (W-VIZ M10–M24) vagy gyémántfúrásos eljárással (W-VIZ M10–M24)
- A kikeményedett vegyi injektáló habarcs nagyrészt lezárja a furatot
- A kis feszítő nyomással való rögzítés minimális közöket és peremtávolságokat tesz lehetővé
- A horgonycsavar geometriája lehetővé teszi a biztonságos utólagos tágulási képességet
- Mechanikus furattisztítás: Egyszerű kezelhetőség, nagyon jó furattisztítás, nagy terhelhetőség
- Biztonságos beépítés, ha a dübel beépítésekor a megadott nyomatékot alkalmazzák
- Terhelés- és nyomatékszabályozott feszítődübel nemesacélból M8, M10, M12, M16, M20 és M24 méretben
- Az erőátvitel a mechanikus fogazás által kerül átvitelre a kétkomponensű habarcsba, valamint az alapfelületben (beton) ébredő tartó és súrlódási erők kombinációjából adódik össze
- Európai műszaki értékelés ETA-04/0095 rögzítési ponthoz, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton, szeizmikus teljesítmény kategória C1 és C2
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120
Alkalmas injektáló habarcs: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- A dübel európai műszaki értékeléssel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, amelynek a nyomószilárdsága az EN 206-1:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60
- Rögzítés általános műszaki értékeléssel repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonba (nyomott betonzónában)
- Statikus (pl. önsúly, berendezések, tárolóanyagok) vagy kvázi-statikus (pl. lépcsőkorlátok) hatások esetén: M8 - M24 nagyítás
- Szeizmikus hatások, földrengések (C1 + C2 kategória): M10 - M24 nagyítás
- Csavarméret M8 – M24: Beépítés száraz vagy nedves betonba
- M12-től M24-ig terjedő dübelméretek: vízzel teli furatokba történő beépítés (kivétel: W-VIZ-A 75 M12 – a vízzel töltött furatokba való beépítés nem megengedett)
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A W-VIZ/A4 (A4 nemesacél) száraz belső terekben, külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben lehet felhasználni
- Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, korlátok, faszerkezetek, gerendák stb. rögzítésére.
A furat kitisztítása: 2x kifújni, 2x mechanikusan kitisztítani, 2x kifújni
Ha a furat M20-tól nagyobb, a megfelelő sűrített levegő fúvókák használatával sűrített levegővel kifújni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!