Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavartömítő, önbeálló
Acél alátét öntött gumi tömítőajakkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
- Acél alátét ráöntött gumitömítő ajakkal (NBR70), csavarfejek tömítésére (elsősorban metrikus hatlapfejű csavarokhoz a német DIN szabvánnyal összhangban) és karimás csatlakozásokhoz.
- Nagy nyomásokra, vákuumos alkalmazásokra és széles hőmérséklet-tartományokra.
- Optimális tömítő hatás a precíz ajakformának köszönhetően.
- Nincs kinyomódás, még extrém nyomás mellett sem, a fém-fém érintkezésnek köszönhetően.
- Kis meghúzási nyomaték
- A beillesztett tömítést nem kell utánhúzni
- Helyettesíti a korábbiakban használt egyéb tömítéseket
- Újra felhasználható
- Könnyű, gyors, megbízható és biztonságos beillesztés.
- Fej feletti pozícióban beilleszthető
- Nincs szükség a fémfelület speciális megmunkálására.
- -35 °C-tól +120 °C-ig hőálló
- Gumi tömítés keménysége: 65–75 Shore
Professzionális beszerelés:
Ajánlott egy központosító hornyot biztosítani a tömítőalátét számára, hogy a tömítés ne kerüljön excentrikus helyzetbe.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!