Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Alátét ASSY 4 WH II és ASSY 3.0 SKII csavarokhoz
Kiváló minőségű díszítő alátét az ASSY 4 WH II vagy ASSY 3.0 SKII csavarok fejbehatolási ellenállásának növelésére látható felületeken történő csavarozáshoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A lekerekített szélek és a sima profil a csavarfejjel egy síkba esnek a csavar elegáns megjelenése érdekében
- A3K, Cr III, 8 µm
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa-méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy
- Fa/fa csatlakozások
- Megnövelt fejbehatolási ellenállás az ASSY 3.0 SKII csavaroknál
- 1. és 2. felhasználási osztály
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!