Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 PH CARAVAN szekrényösszekötő csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, trapézfejű
Különleges módon kialakított tövigmenetes csavar szekrény összekötő rögzítéséhez KALTSCHMELZ® dübelben, csavaros szerelvényekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális erőátvitel az RW-behajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással
Fémlemezek síkbeli szerelése ráépítésekhez
- Lapos, hengeres trapézfejű, lekerekített lencse alakkal
- Nagy felfekvési felület
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
Ideális súrlódásmentes csavaros szerelvényekhez műanyagban, például dübelekben, vagy homogén, erősen préselt faanyagokban
- Mivel a menet kialakítása egészen a csavar hegyéig folyamatos, ezért a csavar gyorsan belekap az anyagba
- Nem táguló becsavarozás a hasadást csökkentő elemeket nem tartalmazó hegy geometriának köszönhetően
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 PH nemesacél csavarokat
Húzóerőkhöz tervezett acél-fa Kaltschmelz dübel csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a szerelvény-Kaltschmelz dübel csatlakozásokhoz. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, ∅ 4 mm-ig A2K 5 µm-es, ∅ 4,5 mm-től A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A ∅ 4,5 mm-től, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!