Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hordozható töltőállomás, Mode 2, Type2 UNI
Elektromos és hibrid járművek hordozható és rugalmas töltése Type2 csatlakozóval otthon és útközben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Felhasználóbarát
- A maximális töltőáram automatikus érzékelése a hálózati kábelen lévő kódolás segítségével
- A töltési folyamat szabályozásáért a vezérlődobozba integrált vezérlő- és védőeszköz (IC-CPD) felelős
- A töltőrendszerben lévő IC-CPD eszköz megfelel az IEC 62752 szabványnak, és négy LED-del rendelkezik a töltési állapot és a hibák jelzéséhez
- Az áramerősséget nem kell konfigurálni, és nincs szükség semmilyen paraméterezésre (plug and charge)
Nagyfokú rugalmasság
- Innovatív kábelösszekötő technológia, amely lehetővé teszi különböző adapterek használatát az áramfelvételhez
- A fali tartó segítségével a hordozható töltőállomás falra szerelhető töltőállomássá alakítható
Magas szintű biztonság
- A töltőállomás a lopás elkerülésének érdekében lakattal rögzíthető a fali konzolhoz
- A töltőállomás azt is kibírja, ha áthajtanak rajta
Adapterkábel/hálózati csatlakozódugó nélkül szállítva. A megfelelő adapter/hálózati csatlakozó használatával a 16 A-es és 32 A-es töltés is lehetséges. Háromfázisú csatlakozás esetén 11 kW-os és 22 kW-os töltés is lehetséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!