Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Juice Booster 2 hordozható töltőállomás
Juice Booster 2 hordozható töltőállomás - 1
Juice Booster 2 hordozható töltőállomás - 2
Juice Booster 2 hordozható töltőállomás - 3
Juice Booster 2 hordozható töltőállomás - 4
Juice Booster 2 hordozható töltőállomás - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Juice Booster 2 hordozható töltőállomás

Flexibilis, hordozható töltőállomás max. 22 kW töltési kapacitással

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Alkalmas normál háztartási és erősáramú csatlakozóaljzatokhoz is

  • A maximális töltési kapacitás teljesen automatikus beállítása a tápcsatlakozástól és a járműtől függően

  • Teljes mértékben vízzáró, ütésálló és porálló (IP 67)

  • Max. három tonna kerékterheléssel lehet áthaladni rajta

  • Beépített RCCB-AEV megszakító

  • Hőmérséklet-felügyelettel a hálózati csatlakozásnál


Szállítási terjedelem


  • Juice Booster II típus tépőzáras szállítókofferrel, a tépőzáras szalagokkal a csomagtér szőnyegéhez rögzíthető

  • Adapter 230 V-os csatlakozóhoz//1 x 13 A//max. 2,9 kW

  • Adapter CEE 32 csatlakozóhoz//3 x 32 A//max. 22 kW