Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hordozható szalagfűrész, PBS 120 – AUTOMATIC
Hordozható szalagfűrész, PBS 120 – AUTOMATIC - 1
Hordozható szalagfűrész, PBS 120 – AUTOMATIC - 2
Hordozható szalagfűrész, PBS 120 – AUTOMATIC - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hordozható szalagfűrész, PBS 120 – AUTOMATIC

Hordozható fém szalagfűrész automatikus fűrészkeret-süllyesztéssel. Ideális építési területeken történő használatra

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Biztonságos és egyszerű


Pontos vágási eredmény érhető el hihetetlenül könnyen a fűrészkeret automatikus, négy állítható süllyesztési sebességgel végezhető süllyesztése révén, mivel ezáltal mindig a pontos érintkezési nyomást lehet alkalmazni, megakadályozva a szalagfűrész elhajlását.



Mobil használatra alkalmas


Az ergonomikus fogantyú , valamint a kompakt és könnyű kialakítás révén a szerszám könnyen szállítható.



Állandó, igényekhez igazodó vágási sebesség


Nagy teljesítményű 1300 wattos motor konstans elektronikával, mely elősegíti a munkadarabhoz illő vágási sebesség kiválasztását a méretnek, valamint az anyag hőérzékenységének megfelelően.



Gyors beállítás a gyakori szabványos szögirányokba


Rögzített derékszög ütközők 0°, 45° és 60° foknál



Környezetbarát és felhasználóbarát


Száraz vágás

Alkalmazási terület
Vágási tartományok, kör keresztmetszetű anyag
Vágási tartományok, négyzet
Vágási tartományok, négyszögletes
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm