Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mobil védőfal hegesztéshez
A rendkívül robusztus négyszög profilú (30x30 mm) alapkeret és a hegesztési védőfüggöny kombinációja megfelel az ívhegesztésnek az EN 1598 szerint.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Átlátszó narancssárga hegesztésvédő függöny
Kockázati tényező < 1
Tükröződés mértéke: 230–400 nm < 10%
Méretek:
- Fal: Sz x Ma: 200 x 190 cm
- Függöny: Sz x Ma: 205 x 180 cm
A VBG ('A törvényes balesetbiztosítás és -megelőzés az adminisztratív szektorban' német intézménye) 5. cikkének 15. számú Balesetmegelőzési szabályozása szerint az ívhegesztés munkaállomásait úgy kell kialakítani, hogy a kívülállókat védjék a bőrt és szemet érő optikai sugárzás káros hatásai ellen.
Hegesztés:
- Védi a kívülállókat az optikai sugárzás bőrt és szemet érő káros hatásaitól.
- Mechanikus védelem a hegesztési fröcsköléssel és az eltávolítandó salakkal szemben.
- „Áttetsző” a DIN 32504 1. rész előírásaival összhangban
Csiszolás:
- A gyulladásgátló és szikraálló függönynek köszönhetőn felfogja köszörüléskor a forró szikrákat és részecskéket.
- Hatékonyan védi az alkalmazottakat, járműveket, festett felületeket, üveget stb.
- Gyulladásgátló és szikraálló a DIN 53438 2. rész előírásai szerint
Festés:
- A védőfal vegyi ellenállóságának köszönhetően festéshez és az alapozáshoz is használható.
- Vegyi ellenállóság a DIN 4646, 5. rész előírásaival összhangban
Nedves körülmények:
Védelmet nyújt a vízzel vagy permettel szemben is
Napfény:
- Véd a tükröződéssel és nem kívánt hősugárzással szemben
- A fólia ellenáll az UV sugárzásnak.
- UV-állóság a DIN 4646, 5. rész előírásaival összhangban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!