Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
7 elem található a(z) 27 verziókkal
Erős alátétfólia dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 50%-át teszik ki, a tiszta fugaszélesség pedig max. 50 mm.
Fekete alátétfólia olyan zárt vagy nyitott homlokzatokhoz, ahol az illesztési szélesség max. 30 mm, a nyitott illesztések aránya pedig max. 30%
Nem éghető alátétfólia fekete színben dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 50%-át teszik ki, tiszta fugaszélesség pedig 50 mm
Rendkívül tartós fekete alátétfólia dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek aránya max. 50%, a fugaszélesség pedig max. 100 mm
Színes alátétfólia dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 50%-át teszik ki, a tiszta fugaszélesség pedig max. 50 mm.
Homlokzati alátétfólia különféle színekben az olyan, áttört ékítményű homlokzatok esztétikus tömítéséhez, amelyeknél nagyon nagy a fugák száma és nagyon nagyok a tiszta fugaszélességek
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.