Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
For reinforcing surfaces in ETICS with rigid foam insulation materials
Optimum, long-lasting masonry protection against rising moisture.
Reinforcement fabric for high loads
A plastic washer is used as tolerance compensation for rough or uneven surfaces on the wall
For reinforcement of external 90° corners in ETICS
For reinforcing surfaces in interior plaster
To finish bottom of façade insulation
For edges and connections to components that will not be plastered over
For compensating, flexible connections between plaster connections in ETICS and sheet metal flashing or roller shutter casing connections
Nagy teherbírású lapos összekötő lemez
Kábelösszekötő, fa/fa
Perforált lemez
Süllyesztett gerenda-összekötő
L alakú laposacél betonhorgony
Sarokelem, A típus
Szék és doboz sarokvas
Sarokelem, A típus merevítőbordával