Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP® szigetelt homlokzat szél- és esőálló homlokzatépítésekhez
Az UV-stabilizált homlokzati alátétfólia minden hátsó szellőzésű, zárt és nyitott burkolatú homlokzatszerkezethez alkalmas, a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 40%-át teszik ki, valamint a tiszta fugaszélesség max. 50 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Szélzáró és esőálló
- Védi a szigetelést a zuhogó eső és a hófúvás ellen
- Normál gyúlékonyság
- Nagyfokú vízgőzáteresztő képesség
- Nagy UV-ellenállás
- Az illesztések része a homlokzat területének max. 40%-a
- Max. 50 mm tiszta fugaszélesség
- Gyors és hatékony alkalmazás
- Fekete felület
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C-tól +50 °C-ig
DIN EN 13859-2
- A vonatkozó szabványokat, a műszaki előírásokat és a felhasználási utasításokat az alkalmazás során be kell tartani.
- A szerelés során be kell tartani a DIN 18516-1 és a DIN 1055 1-4 részének előírásait
A WÜTOP Thermo Façade minden max. 5 cm széles illesztésekkel rendelkező, hátsó szellőzésű homlokzatszerkezethez használható. A homlokzati illesztések része összességében nem haladhatja meg a 40%-ot.
A WÜTOP Thermo Façade az optimális megoldás a szél- és esőálló, diffúziósan nyitott homlokzat-konstrukció létrehozásához fából készült állványszerkezeteken, fémszerkezeteken és felújítások során. Kiemelkedő fizikai tulajdonságainak köszönhetően kiváló életkörülményeket biztosít. A WÜTOP lég- és párazáró fóliák/páratömítések leginkább a hőszigetelés belső védelmére alkalmasak.
Eltérő szerelési követelmények esetén feltétlenül konzultáljon velünk. Igazítsa az alátétfóliát vízszintesen vagy függőlegesen az alépítmény alapjához a bevont oldallal kifelé, és rögzítse az átfedő területen. Az egyik oldalon kezdve az átfedő területen rögzítse az alátétfóliát a végső helyzetbe az alépítményen, közben folyamatosan tartsa feszesen az alátétfóliát (használja a 0714854 vagy 0714811 cikkszámú tűzőkalapácsot, illetve a 0714834 cikkszámú kézi tűzőgépet). Rögzítse az alátétfóliákat a fent leírt módon feszesen tartva, legalább 10 cm-es átfedésekkel. Ügyeljen rá, hogy a rögzítőelemek fedve legyenek. Ezután ragasztószalaggal tömítse az átfedéseket a szalagot állandó nyomás alatt tartva, és gyűrődésmentesen. Ügyeljen rá, hogy az EURASOL Max ragasztóval ragasztott részek ne kerüljenek nyitott illesztési területekre (hosszú távon nem UV-álló). Ebben az esetben ne használja az öntapadós változatot. Az átfedési területen kívüli rögzítőanyagokat tömíteni kell és szélzáróvá kell tenni (használja az EURASOL Max ragasztószalagot, cikkszám: 0992710160, 0992710161). A nyílásokat, csatlakozásokat és a széleket kültéri használatra alkalmas ragasztóanyagokkal tartósan légzáró és vízpárazáró módon kell elkészíteni (pl. WÜTOP WRD ragasztóanyag, cikksz. 0893700115), és befogó alátétléccel vagy kapoccsal rögzíteni kell. A WÜTOP Thermo Façade alátétfólia bármilyen sérülését azonnal ki kell javítani az eredeti alátétfóliából készült foltokkal, valamint a megfelelő ragasztószalaggal (EURASOL Max, cikksz. 0992710160, 0992710161). A +5 °C és +50 °C közötti üzemi hőmérsékletet be kell tartani. A szerelés során a DIN 18516-1 és a DIN 1055 1-4 részének előírásait be kell tartani. A burkolatot legkésőbb 3 hónappal a WÜTOP Thermo Façade homlokzati alátétfólia beszerelése után fel kell szerelni. Javasoljuk azonban, hogy a homlokzati burkolatot gyorsan szerelje fel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!