Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Homlokzati alátétfólia, STAMISOL EXTREME DW

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Homlokzati alátétfólia, STAMISOL EXTREME DW

Rendkívül tartós fekete alátétfólia dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek aránya max. 50%, a fugaszélesség pedig max. 100 mm

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Rendkívül erős és tartósan ellenálló UV-sugárzással (10000 órás teszt), hővel és nedvességgel szemben

  • Az alátétfólia tartós védelmet nyújt a falaknak víz ellen, és ellenáll a rendkívül szeles időjárási viszonyoknak

  • Nagyobb esztétikai vonzerőt nyújt a nyitott homlokzati burkolatnak a kontraszt és a mélység révén

  • A légáteresztő alátétfólia megakadályozza a kondenzáció veszélyét és elősegíti a hőszigetelést
Megjegyzés

A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!


A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.