Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Homlokzati alátétfólia, STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Homlokzati alátétfólia, STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Színes alátétfólia dekoratív illesztésekkel rendelkező homlokzatokhoz, ahol a nyitott illesztési részek a homlokzatfelület max. 50%-át teszik ki, a tiszta fugaszélesség pedig max. 50 mm.

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nagymértékben ellenálló UV-sugárzással, hővel és nedvességgel szemben

  • Tartós védelmet nyújt a vízzel és a széllel szemben

  • Légáteresztő, megakadályozza a kondenzáció veszélyét és elősegíti a hőszigetelést

  • Több kontrasztot és mélységet biztosít a nyitott homlokzati burkolatnak
Megjegyzés

A Stamisol tetőfóliákat és homlokzati alátétfóliákat csak a Stamisol rendszer tartozékaival szabad kombinálni!


A termékadatokban megadott mechanikai tulajdonságok ±10%-os tűréshatárral rendelkező átlagértékek.