Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Homlokzati rögzítőcsavar Faba® BZ típus hatlapfejjel és tömítőalátéttel
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél és tömítőalátét. Acél- és alumíniumprofilok rögzítéséhez ≥ 1,25 mm-es acél és alumínium alépítményekre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A tömítőalátét egy horganyzott acélból készült fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél
- Alumínium/acél.
- Alumínium/Alumínium
Száraz beltéri alkalmazásokban
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!