Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hidraulikus krokodilemelő RHC-2H
Robusztus vázszerkezet és 2000 kg teherbírás, valamint rendkívül nagy munkavégzési magasság.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A konvex görgők és a golyóscsapágyas elforgatható kerekek magas szintű irányíthatóságot biztosítanak
Túlterhelés esetén a biztonsági szelep üresjáratba állítja az emelőrudat
Mindamellett megtartja az emelési magasságot a biztonság érdekében.
Kiegészítő lábműködtetésű emelő a gyorsemelő funkció működésbe hozatalához
Megbízható és pontos szabályozás az emelés és a süllyesztés során az emelőrúd egyszerű üzemeltetésének köszönhetően
Emelőrúd ergonomikus, gumírozott fogantyúval
Rendkívül nagy munkamagasság (735 mm), mellyel maximális szabad hely alakítható ki a jármű alatt
Műanyag kerekek a sérülést nem okozó, sima haladásért
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!