Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hidraulikaolaj, TRIATHLON® HLP
Nagy teljesítményű hidraulikaolaj, mely kompatibilis az összes, kereskedelmi forgalomban kapható tömítőanyaggal, valamint acéllal, nemvas fémekkel és könnyűfémekkel is.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A TRIATHLON hidraulikaolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Nagy fokú termékbiztonság
- Nagy számú gyártói jóváhagyás
A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket
Optimális kopásállóságot nyújt nagy terhelés alatt
Kövesse a jármű, a sebességváltó és az aggregát gyártóinak az előírásait. A teljes hatékonyság azonban csak keverés nélkül biztosítható.
Nagy teljesítményű hidraulikaolaj, mely kompatibilis az összes, kereskedelmi forgalomban kapható tömítőanyaggal, valamint az acélból, nemvas fémekből és könnyűfémekből készült keréktárcsákkal is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!