Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 25 verziókkal
For universal use for the removal and installation of bearings, bushings, sleeves etc.
Univerzális szerszámkészlet kormánycsukló, csuklócsap csapágyak és szilentcsapágyak kinyomásához és illesztéséhez, kb. 113 mm-es lökethosszal.
50 mm stroke
Kompakt hidraulika egység kis önsúllyal (4,80 kg) 70 mm-es lökethosszal végzett kinyomáshoz és húzáshoz.
Used to operate hydraulic cylinders with the foot
Particularly lightweight design made of aluminium
Nagy teljesítményű, 700 bar üzemi nyomással és robusztus házzal, ideális hidraulikus munkahengerek működtetéséhez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.