Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hidraulikus nyomóhenger készlet, 22 részes 7 részes
Kompakt hidraulika egység kis önsúllyal (4,80 kg) 70 mm-es lökethosszal végzett kinyomáshoz és húzáshoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A speciális szerkezettel ütés mérhető a dugattyúrúdra a nyomaték növeléséhez kinyomás közben, pl. rozsdás és ragasztott alkatrészek esetében.
- Lehúzó és nyomótengely közvetlenül a dugattyúrúdra felerősítve.
- A rugóerőnek köszönhetően a munkadugattyú a nyomáscsökkentés után automatikusan visszahúzódik.
Szállítási terjedelem:
- 1 db kalapácsfej, M22 x 2,5 mm
- 1 db nyomólap, M24 x 3 mm
- 1 db menetes nyomóelem, rövid, M24 x 3 x 92 mm
- 1 db menetes nyomóelem, hosszú, M24 x 3 x 132 mm
- 1 db menetes nyomóhenger, M24 x 3 mm
- 1 db előtoló tengely, M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 db galléros anya, M18 x 2,5 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!