Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
High-quality 30-litre bucket made of transparent polypropylene for mixing various building materials
For effective pre-cleaning and washing of freshly grouted tiled surfaces, 23 litres
For height adjustment from 0 to 9 mm
Star-shaped joint spacer from 0.5 to 3.0 mm for universal use
High-quality base for levelling large-sized tiles in combination with the tile levelling system.
High-quality clamping plate for levelling large-sized tiles in combination with the tile levelling system.
Stackable spiral wedge for height adjustment from 0 to 45 mm
Masszív csempevágó kiemelkedő minőségű vágással szakemberek részére
Volfrámkarbid, tengellyel
C 6,3 bitkészlet (1/4 colos), övcsipesszel 17 részes
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
Fugasimító, Uni
Plus fugasimító
Fugasimító
Bitkészlet 10 részes
Bittartó doboz, 2-es méret 17 részes