Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HDR 200 POWER magasnyomású mosó
Nagy teljesítményű, hideg vizes magasnyomású mosó tömlődobbal, közepes és nagy teljesítményű tisztítási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A készülék tartozéktárolóval, sárgaréz vezérlőházzal és automatikus nyomásmentesítéssel van felszerelve
- A munka megszakításakor az automatikus nyomáskapcsoló azonnal kikapcsolja a berendezést
- Az alkatrészekre ható nyomás csökkentése meghosszabbítja a szivattyú élettartamát, valamint csökkenti az energia- és vízfogyasztást
- A kényelmes munkavégzés érdekében a beépített tömlődob biztosítja, hogy a tömlő mindig a megfelelő helyen legyen, minimálisra csökkentve a balesetveszélyt.
- A kisebb tartó- és indítóerővel rendelkező ergonomikus kézi szórópisztoly biztosítja a kényelmes és fáradságmentes munkavégzést.
- A flexibilis munkavégzés érdekében függőleges és vízszintes működésre is alkalmas. Amikor az eszköz vízszintes üzemmódban van, a kerekek nem érintik a talajt. Ezért a készülék maximális stabilitást nyújt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!