A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
30 mm-es hegyesvéső, hatlapú
Speciálisan 16 kg-os vésőkalapácshoz kialakítva
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Speciálisan 16 kg-os vésőkalapácshoz kialakítva: MH 16-XE, cikksz.07025751
További gépek: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 és HM 1500
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!