Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegyesvéső, Plus Longlife & Speed
Prémium következő generációs hegyesvéső kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás, és csökkenthető a súrlódás.
Magas anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt magas leválasztási teljesítményt biztosít.
Akár 200%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest
Kiterjesztett munkaterület
Domború, hangsúlyos terület a behatoláshoz
- Központi teherátadás
- A lökéshullámok jobb továbbítása
- Nagyobb áthatolási ellenállás
Általános feltörési és áttörési munkálatokhoz (kihegyezés, hornyolás, kiverés, kalapálás, felnyitás, kitörés stb.). Kemény anyagokhoz, pl. beton.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!