Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegyes/lapos/lapátvésők, nagy kiszerelés Plus Longlife & Speed, 3 darab
Prémium következő generációs hegyes-, lapos- és lapátvésők kompatibilis SDS-plushoz alkalmas szerszámbefogóval, előnyös, nagy kiszerelésben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás, és csökkenthető a súrlódás.
Magas anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt magas leválasztási teljesítményt biztosít.
Akár 200%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest
Kiterjesztett munkaterület
Domború, hangsúlyos terület a behatoláshoz
- Központi teherátadás
- A lökéshullámok jobb továbbítása
- Nagyobb áthatolási ellenállás
Hegyesvéső
Általános szétbontási és áttörési munkálatokhoz (kihegyezés, hornyolás, kiverés, kalapálás, felnyitás, kitörés stb.). Kemény anyagokhoz, pl. betonhoz.
Laposvéső
Általános szétbontási és áttörési munkálatokhoz (kihegyezés, hornyolás, kiverés, kalapálás, felnyitás, kitörés stb.). Puhább anyagokhoz. Használható kiverésre váró falazat jelölésére.
Lapátvéső
Vakolt falak leveréséhez, valamint talaj, esztrich és bitumen fellazításához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!