Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegesztőspray, Plus
Biológiai hegesztésvédő spray alumíniumhoz, szerkezeti acélhoz, színesfémekhez és rozsdamentes acélokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Megakadályozza a hegesztéskor szétfröccsenő anyagdarabkák ráégését nemesacélra, acélra és más fémekre, valamint a hegesztőpisztoly hegyére
Elősegíti az optimális hegesztési folyamatot. Csökkenti a korrózió esélyét
Hűtő hatás
Nemesacél hegesztése során az elszíneződés csökken
Szilikonmentes
A hegesztést követő munkákat (pl. festést) nem befolyásolja károsan
Természetazonos anyagokat tartalmaz
- Mentes a klóros vagy egyéb oldószerektől
- A vékony filmréteg időleges korrózió elleni védelemként is működik
A hegesztőspray-maradványok könnyedén eltávolíthatók
A horganyzás és a festés ezután problémamentesen végezhető
A hegesztésvédő anyagokat mindig takarékosan kell felhordani. Erre azért van szükség, hogy megakadályozzuk pórusok kialakulását a hegesztési anyagban és a hidrogén okozta repedések kialakulását az érzékeny acélban, valamint kritikus feszültségek fellépése esetén. Horganyzás előtt a hegesztőspray maradványait nagy hatékonyságú alkatrésztisztítóval vagy nagynyomású mosóval alaposan el kell távolítani.
- Nemesacél, acél és más fémek hegesztése
- Hegesztőcsúcsok és hegesztési tartozékok védelme
- Járműgyártás, speciális szerkezetek, acélszerkezetek, tartály- és kazángyártás, daruépítés, autó- és beszállítóipar és egyéb fémmegmunkáló ipar
- Lézeres vágáshoz: Megakadályozza a salakképződést a lézer behatolási helyén. A belső pornyomok könnyebben eltávolíthatók. A vágott élek tiszták, és nincs szükség további készremunkálásra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!