Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Perfect hegesztőspray
Biológiai fröcskölés elleni spray alumíniumhoz, szerkezeti acélhoz, színesfémekhez, rozsdamentes acélokhoz és hegesztőpisztolyokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Megakadályozza a hegesztéskor szétfröccsenő anyagdarabkák ráégését nemesacélra, acélra és más fémekre, valamint a hegesztőpisztoly hegyére
Elősegíti az optimális hegesztési folyamatot. Megakadályozza a korrózió elindulását
Nem folyik le
Tixotróp tulajdonságának köszönhetően függőleges felületekre is odatapasztja az aktív összetevőt lefutás vagy cseppképződés nélkül
A hegesztést követő horganyzást és festést nem befolyásolja károsan
- A szerves anyagok csekély arányából adódóan a felületen kiváló bomlástermékek minimálisak.
Így a hegesztési maradványok könnyedén eltávolíthatók.
- Hegesztés után bármilyen horganyzás vagy festés könnyen elvégezhető
Hűtő hatás
A hűtő hatás nemesacél hegesztése során minimalizálja az elszíneződést
Szilikonmentes
A hegesztést követő munkákat (pl. festést) nem befolyásolja károsan
Korrózió elleni védelem
A vékony filmréteg időleges korrózió elleni védelemként is működik
Oldószermentes
Nem tartalmaz klóros vagy egyéb oldószereket
Védje a kannát a hidegtől és a hegesztési fröccsenésektől. Üreges részekben és zárt térben történő permetezéskor csak gondos szellőztetés után kezdje meg a hegesztést. Horganyzás előtt alaposan tisztítsa meg a munkadarabokat meleg vizes magasnyomású mosóval, vagy zsírtalanítót tartalmazó oldószerrel.
A Perfect hegesztőspray egy biológiai fröcskölés elleni spray alumínium, színesfémek, szerkezeti acélok, hegesztőfúvókák és nemesacélok számára.
Használat előtt felrázandó. Óvatosan, egyenletesen és vékonyan vigye fel kb. 30 cm-es távolságból.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!