Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektródás kézi hegesztő inverter, ESI 160
Digitálisan vezérelt elektródás hegesztő inverter. A kezdőkészülék minden e-hand alkalmazáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Minden elektróda hegesztése lehetséges
A MicorBoost technológia megkönnyíti az összes elektróda hegesztését, beleértve a cellulózt is. Egyszerű váltás az elektródatípusok között.
Robusztus
80 cm-es magasságig esésbiztos (min. 25 cm a szabvány szerint)
Átkapcsolható
TIG hegesztésre ContacTIG gyújtással átkapcsolható
Sima és egységes ív
Íverősség szabályozás
Az elektróda nem tapad le
Letapadás elleni védelem
Kiváló gyújtás
Forró-indítás
Flexibilis
Tápegység (230 V) vagy generátor – optimális hegesztési tulajdonságok, hosszú vezetékek vagy a hálózati feszültség ingadozása esetén is.
Könnyű és kompakt
5,1 kg 150 A-nál (30%-os Időzítő)
Optimális összeszerelési alkalmazásokhoz
IP23 és S jelzés
- Ív-erősség: Kritikus helyzetekben megnöveli az ívfeszültséget. Megakadályozza, hogy a salak a hegfürdőbe jusson, és kioltsa az ívet. Ennek eredményeként még a nehezen hegeszthető elektródák is jól használhatók.
- Forró indítás: Biztosítja az elektróda megbízható begyújtását. A forró indítás energiája automatikusan igazodik a kiválasztott hegesztőáramhoz.
- Tapadásgátlás: Az áramerősség automatikus lecsökkentésével megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon. Ennek eredményeként az elektróda nem olvad ki, és megelőzhető az ötvöző elemek kiégése.
Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.
TIG hegesztés
Alkalmas gáz: 100% argon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!