A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nova Pro Scala hátfaltartó mosogatóasztalhoz H186 Az összes Nova Pro Scala hosszabbítóhoz
185 mm magas hátfal, pl. H90, sínnel ellátott fiókoldal, H186 fiókoldal és Scala Crystal Plus fiókoldal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lehetővé teszi fiókok egyszerű és gyors gyártását, kivágással a szifon számára, téglalap alakú fa hátfallal
- Nincs szükség speciális kivágó megmunkálásra
A műanyag alkatrész csak az alsó fa hátfallal kapcsolódik, más követelményeknek nem kell megfelelnie, nincs kitéve például húzó és nyomó terhelésnek. A sín és a műanyag alkatrész közötti kapcsolat nem feltételez strukturális terhelést. A fiókokat ne függessze a síneken!
Konyha-/fürdőszobabútor
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!