Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Állítható tartó háromszög alumínium (EN-AW-6063 T6)
5°-os lépésekben változtatható beállítás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Teljesen előszerelt, vagyis a háromszög mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető
Előzetesen egy szakértőnek meg kell vizsgálnia a tetőt, mert az adott tetőkonstrukció egyedi jellemzőit figyelembe kell venni. Minden egyes megemelt PV rendszert helytől, tetőszerkezettől és az épület teherhordó szerkezetétől függően esetenként kell kiválasztani és szerkezetileg kiszámítani. Egy épületstatikusnak minden rendszernél előre ki kell számítania az épület maradék teherbíró képességét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!