Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
FT 20 A harmonikaajtó-vasalatok
Oldalra szerelhető harmonikaajtó-vasalatok. Az ajtó süllyesztett csuklópántok segítségével csatlakozik az egységhez valamelyik oldalon.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Vezetés csak a felső egység polcán található
- Nincs vezetősín az alsó talapzaton
- Az ajtó egy szintben záródik az egység talapzatával
- Az ajtók egyszerűen beállíthatók
- Excentrikus magasságállítás: ± 2 mm
- Mélységállítás: 2 mm
- Könnyen méretre vágható, színazonos vezetősín
Balos és jobbos faajtókhoz is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!