Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 10 verziókkal
Ideális nagy nemesacél- és alumíniumfelületek megmunkálásához. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
Ideális nagy nemesacél- és alumíniumfelületek flexibilis tisztításához
Ideális nagy acél- és öntvényfelületek megmunkálásához. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
Ideális rugalmas és közepes igénybevételű tisztítási munkákhoz, például sorjázáshoz, tisztításhoz és rozsdátlanításhoz nagy acél- és öntvényfelületeken
Ideális nagy acél- és öntvényfelületek megmunkálásához. Biztonsági támasztógyűrűvel, eltávolítása után további sörték állnak rendelkezésre. Nehéz és agresszív tisztítási munkákhoz.
Ideális nagy nemesacél- és alumíniumfelületek nehéz megmunkálásához. Agresszív tisztítási munkákhoz. Kifejezetten sarkok és élek megmunkálásához ideális.
Ideális nagy acél- és öntvényfelületek nehéz megmunkálásához. Agresszív tisztítási munkákhoz. Kifejezetten sarkok és élek megmunkálásához ideális.
Ideal for flexible brushing work on steel, stainless steel, aluminium, cast materials and wood
Ideal for machining large steel and cast surfaces. For heavy and aggressive brushing work and very fast material removal.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz