Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Truckstar Pro +120% halogén lámpa A biztonságtudatos sofőrök számára
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Akár 120%-kal erősebben megvilágítja az utat az 50–75 m-es hatótávolságban, a szabványos lámpákhoz és a minimális jogszabályi követelményekhez képest
- Segít fenntartani a koncentrációt a hosszú utazások folyamán
- Gyorsabb reagálást tesz lehetővé az akadályokra, a veszélyekre és az útjelzésekre
A normál izzóknál 2,5-szer tovább tart
- Ez meghosszabbítja a csereidőközöket
LCV (például busz, könnyű haszongépjármű stb.)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!