Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 46 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 46 részes

Pl. szilentcsapágyak, hidraulika csapágyak, csapágyperselyek, golyóscsapágyak, radiális tengelytömítések kihajtásához és beillesztéséhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A különböző átmérők könnyen beállíthatók


lépcsős alátéteknek köszönhetően a különböző átmérők könnyen beállíthatók



Ha szükséges, az egyes hüvelyek újra felhasználhatók


A készlet mechanikai úton, tengelyen keresztül működtethető



Szállítási terjedelem:


  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm

  • Egyenként 2x nyomóanya támasztékkal, M10, M12, M14, M16

  • Egyenként 1x biztosítóanya orsóhoz, M10, M12, M14

  • Egyenként 1x orsó, M10, M12, M14, M16

  • 2x trapéz lecsavarozható anya, TR 20, támasztékkal

  • Egyenként 1x trapézorsó, TR 20, rövid, M10, M12, M14; TR 20 belső adaptermenettel, hosszú, M10, M12, M14 belső adaptermenettel

  • Egyenként 1x fellépő, méret: 1, 74, 82, 90, 96, 106 mm-hez; méret: 2, 76, 84, 92, 100, 108 mm-hez; méret: 3, 78, 86, 94, 102, 110 mm-hez; méret: 4, 80, 88, 96, 104, 112 mm

  • 2x nyomóadapter fellépőkhöz

  • 1x nagynyomású zsír fecskendőben