Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 36 részes
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 36 részes - 1
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 36 részes - 2
Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 36 részes - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Halk működésű univerzális csapágyszerszám készlet 36 részes

Pl. szilentcsapágyak, hidro-szerelvények, csapágyperselyek, golyóscsapágyak, forgótengely tömítések kihajtásához és beillesztéséhez.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A különböző átmérők könnyen beállíthatók


Különböző nyomóhüvely-átmérők és lépcsős alátétek



Ha szükséges, az egyes hüvelyek újra felhasználhatók


A készlet mechanikai úton, tengelyen keresztül működtethető.



Szállítási terjedelem:


  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • Egyenként 1x nyomóhüvely, belső/külső, 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • Egyenként 2x nyomóanya támasztékkal, M10, M12, M14, M16

  • Egyenként 1x orsó, M10, M12, M14, M16

  • Egyenként 1x fellépő, méret: 1, 34, 42, 50, 58, 66 mm-hez; méret: 2, 36, 44, 52, 60, 68 mm-hez; méret: 3, 38, 46, 54, 62, 70 mm-hez; méret: 4, 40, 48, 56, 64, 76 mm