Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 14 verziókkal
High-performance oil with optimum ageing stability and excellent wear protection. Very good low-temperature properties and excellent shear stability.
Multigrade gearbox oil, suitable for lubrication of all drive elements, such as synchronised and non-synchronised manual gearboxes and hypoid-toothed final drives
High-performance, high-pressure gearbox oil for a broad range of applications
High-performance gearbox oil for hypoid gearboxes with a large axle offset, as well as for transfer gearboxes, intermediate gearboxes and auxiliary gearboxes
High-performance gearbox oil for automatic gearboxes
Gearbox oil for universal use with high thermal stability and excellent low-temperature properties.
High-performance high-pressure gearbox oil with excellent viscosity to temperature behaviour
High-performance high-pressure gearbox oil with high pressure absorption capacity
High-performance, high-pressure gearbox oil
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean