Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hajóablak-ragasztó, PU Marine
Rugalmas ragasztó- és tömítőanyag műanyag ablakokhoz tengerészeti alkalmazásokban vagy lakókocsi-építésben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nem gyúlékony
Rugalmas
- A különböző anyagtágulásokat a nagy rugalmasság kompenzálja
- Csillapítja a rezgést és a zajt
Lassú bőrösödési idő
- Lehetővé teszi nagyméretű alkatrészek ragasztását és tömítését
- Az összeillesztett alkatrészek megigazíthatók
Csiszolható és átfesthető
Hatékony ellenállás az öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben
Szilikonmentes
EK-típusvizsgálati bizonyítvány: Hajó- és csónakgyártásban előforduló ragasztásokhoz engedélyezett.
Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe. A tömítőanyag átfestésekor figyelembe kell venni, hogy a festékréteg vastagsága és keménysége ronthatja a ragasztó rugalmasságát és ezáltal repedéseket okozhat.
Egykomponensű poliuretán ragasztó- és tömítőmassza, amelyet kifejezetten csónak- és hajóépítésben alkalmazott ragasztásokhoz és tömítésekhez fejlesztettek ki. A terméket jellemzően műanyag ablakok és hajóablakok ragasztására és összeillesztésére használják
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.
Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot.
A ragasztót a bőrösödés ideje alatt ki kell simítani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!