Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelt zárható gégecső, hornyolt
Előszerelt kábelformák gyors és egyszerű eljárással összeilleszthetők.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rögzíthető horony
- Tökéletes az előszerelt kábelkötegekhez – tiszta felület, nem pattan föl
Magas tűzbiztonsági osztály (UL94 V2)
- Biztonságosabb, mint a szabványos HB anyagok
Flexibilis és rezgésálló
- Még szűk sugarak és mozgás esetén is rögzítve marad
Vegyi ellenállóság
- Olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben ellenálló – ideális a gépjárműipar és a gépészet számára
Könnyen kezelhető
- A gyors szerelés érdekében kihúzókampóval szállítjuk
Ez a PP szigetelő gégecső ideális utánszereléshez, és védi az előszerelt kábelkötegeket a különböző alkalmazásokban.
Alkalmas beltéri és kültéri használatra, különösen a villanyszerelési, gépjárműipari, a gépészeti és ipari kábelezési alkalmazásokban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!