Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo thread mould DIN 2174 Inox 6HX TiN MF
For throughhole and base thread. Particularly suitable for stainless chromium-nickel steels ≤1200 N/mm², aluminium Si ≤ 10%.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!