Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo spot weld cutter Longlife for Spotle TH-902
The extremely durable spot weld cutter with Magma multi-layer coating for loosening spot welds with pneumatic Spotle machines TH-902 and T-575 on high-strength bodywork panels of up to 1200 N/mm2 strength on all kinds of vehicles
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!