Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz
Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz - 1
Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz - 2
Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz - 3
Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz

Gazdaságos, standard ponthegesztés maró ponthegesztések bontásához pneumatikus gépekkel, hagyományos, max. 850 N/mm2 szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez



Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért



Kitűnő maró-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos fúrás


115°-os központosító hegy



Sorjamentes marás


180°-os csúcsszög a maró sarkokon



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható