Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo - 1
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo - 2
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo - 3
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo

Rendkívül tartós ponthegesztés fúró Magma többrétegű bevonattal ponthegesztések szétbontásához kézi fúrógépekkel, nagy, max 1200 N/mm² szilárdságú karosszéria lemezeken, minden személygépkocsi típushoz.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Különleges Magma többrétegű bevonat


  • Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés marókhoz képest

  • Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos, pl. TiN bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)

  • Akár 50%-kal gyorsabb vágósebesség a bevonatmentes ponthegesztés marókhoz képest


Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez minden szokványos kézi fúrógép esetében



Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért



Kitűnő fúróhegy-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos fúrás


115°-os központosító hegy



Sorjamentes fúrás


180° fokos csúcsszög a vágóéleken



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés
  • Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)

  • Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben