Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyűrűs emelőszem Ráhegeszthető, rakományok rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Biztonsági tényező: 2
- Gyűrűszem repedésteszt: 100%
- RAL 9005 színre festve
- Dupla felhegesztett alappal
- Az alap körös-körül fel van hegesztve, kivéve az átvezető területét
- Csak lekötözésre alkalmas, terhek és/vagy személyek emelésére nem
- Speciális alkalmazások esetében ajánlatos a felhasználandó teherbíró képességet a húzóerő dőlésszögétől függően meghatározni
- A gyűrűs emelőszem kiválasztásához és felszereléséhez az alábbi szabványok előírásait kell betartani: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!