Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Gyűrűs biztosítószeg készlet, rugós sasszeg készlet 145 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyűrűs biztosítószeg készlet, rugós sasszeg készlet 145 részes

Horganyzott acél

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

145 darabos készlet


  • 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 4,5 mm

  • 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 6 mm

  • 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 8 mm

  • 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 10 mm

  • 5 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 11 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 2 x 50 mm, egy hurokkal

  • 10 db rugós sasszeg, 2 x 50 mm, kettős hurokkal

  • 10 db rugós sasszeg, 3 x 56 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 3 x 62 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 4 x 60 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 4 x 78 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 5 x 85 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 5 x 92 mm

  • 10 db rugós sasszeg, 6 x 105 mm

  • 5 db rugós sasszeg, 6 x 120 mm

  • 5 db rugós sasszeg, 8 x 130 mm