Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
33 elem található a(z) 33 verziókkal
Contains tools required as the basis for the M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1.25 glow plug drilling-out sets.
Practical tool set for all current Mercedes models.
Practical tool set specifically for all current VAG models.
Module no. 1 of the glow plug tool assortment for BMW, M8x1/M10x1.
For simple removal of broken glow plugs and restoration of threads for new glow plugs
Module no. 2 of the glow plug tool assortment for BMW, M8x1/M10x1.
Practical tool set specifically for all current BMW models.
For removing glow plugs if the drive hex. is broken. Glow plug thread in the cylinder head is retained.
Module no. 3 of the glow plug tool assortment for VAG, M8x1/M10x1.
Practical tool set for all current Ford models. For removing broken glow plugs and cleaning the complete glow plug shaft.
For removing the tip of the glow plug if it has broken off. No damage to the glow plug mount in the cylinder head.
For simple removal of broken glow plugs and restoration of threads for new glow plugs.
Practical tool set for all current Opel/Vauxhall models.
The set contains all the basic tools required for the use of glow plug reamers
Continuous vibration allows components to be set in a swinging motion. This results in a particularly effective release effect, which greatly simplifies the dismantling of fixed and/or seized-up components.
3/8-os csatlakozóaljzat sín rögzítőfuratokkal
Assortment for drilling out and removing broken glow plug tips correctly.
For injecting compressed air during cleaning and repair work on the injector shaft or for keeping valves in an upward position when working on the valve stem seals
Module no. 2 of the glow plug tool assortment for VAG, M8x1/M10x1.
Module no. 3 of the glow plug tool assortment for BMW, M8x1/M10x1.
Special tool set for cleaning the glow plug duct and the glow plug seat in the cylinder head.
For cleaning the complete glow plug shaft in the cylinder head. Correct preparation before fitting the glow plug.
Assortment for drilling out and removing glow plug tips correctly.
Acts as an addition for existing glow plug removal tools
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Szerszámkészlet,vegyes ORSY rendszer tok, 37 db-os
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Standard villanyszerelő szerszámkoffer 31 részes
Tool case complete set 63 pieces
8.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 21 részes
Univerzális villanyszerelő szerszámkoffer 38 részes
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet