Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 15 verziókkal
Munkadarabok könnyű szorításához és terpesztéséhez
Kiváló minőségű egykezes szerelőszerszám profi szakemberek számára
Szorítás, nyitás, feszítés csak egy kézzel
Könnyű, praktikus szorítószerszám, flexibilis, rugalmas és érzékeny befogáshoz
Speciális egykezes gyorsszorító teraszépítéshez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Mágneses bittartó
2K vágókés pengemozgatóval
Letörhető penge
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
C 6.3 TX bit (1/4")